曜日別特売
BW-12 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746437

 

BW-12 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746437
BW-12 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746437
BW-12 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746437

ウェーブW(ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼びBW-12
内容量1個注文コード55746437品番BW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥751
販売価格(税別)
683
寸法H(mm)7.4寸法d(mm)65呼びBW-12寸法t(mm)0.45寸法F(mm)2寸法W(mm)4適合ベアリング62形:6210、63形:6308荷重(N)基本荷重:275.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする