大阪魂
ウェーブW(ベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
呼び
BW-13
BW-1
BW-2
BW-3
BW-4
BW-5
BW-6
BW-7
BW-9
BW-10
BW-11
BW-12
BW-13
BW-14
BW-15
BW-16
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55746446
品番
BW-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥910
販売価格(税別)
¥
827
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
69.5
呼び
BW-13
寸法t(mm)
0.45
寸法F(mm)
2
寸法W(mm)
4
適合ベアリング
62形:6211、63形:6309
荷重(N)
基本荷重:304.0