大阪魂
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
寸法t(mm)
6
4
5
6
8
10
12
14
寸法H(mm)
2.5
3.2
3.5
4
1.7
2
2.2
2.5
2.6
4.2
5
5.6
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55746726
品番
H-112(ジュウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,284
販売価格(税別)
¥
12,076
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
6
比率
h/t:0.42
寸法t'(mm)
5.6
内径Di(mm)
57
寸法Da(Φmm)
112
寸法Ho(mm)
8.5