大阪魂
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
1個
1袋(2個)
寸法t(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
寸法H(mm)
3.5
3.2
3.5
4
1.7
2
2.2
2.5
2.6
4.2
5
5.6
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55746760
品番
H-160(ジュウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,946
販売価格(税別)
¥
42,678
バスケットに入れる
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
10
比率
h/t:0.35
寸法t'(mm)
9.4
内径Di(mm)
82
寸法Da(Φmm)
160
寸法Ho(mm)
13.5