H-14(M7 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746830

 

H-14(M7 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746830
H-14(M7 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746830
H-14(M7 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746830

サラバネ(イワタジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
呼びM7
内容量1袋(8個)注文コード55746830品番H-14(M7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.3呼びM7寸法t(mm)0.8比率(h/t)0.37内径Di(mm)7.2寸法Da(mm)14寸法Ho(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする