H-25(M12 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746875

 

H-25(M12 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746875
H-25(M12 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746875
H-25(M12 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746875

サラバネ(イワタジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
呼びM12
内容量1袋(6個)注文コード55746875品番H-25(M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.55呼びM12寸法t(mm)1.6比率(h/t)0.34内径Di(mm)12.2寸法Da(mm)25寸法Ho(mm)2.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする