大阪魂
サラバネ(イワタジュウ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(12個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
呼び
M25
M4
M5
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M18
M22
M25
M28
M30
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55746918
品番
H-50(M25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.1
呼び
M25
寸法t(mm)
3
比率
h/t:0.37
内径Di(mm)
25.4
寸法Da(Φmm)
50
寸法Ho(mm)
4.1