商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55747097品番MY1B20G-100H-M9BW
参考基準価格(税別)¥57,310販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど87種類から選べます他の種類を見る ・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。