商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1430注文コード55747587品番MY1B20G-1430
参考基準価格(税別)¥57,090販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど87種類から選べます他の種類を見る ・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。