曜日別特売
E-10 Eホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747974

Eホルダー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個Aニッケルサテン注文コード55747974品番E-10
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
Aニッケルサテン材質スチール厚さ(mm)1.4付属品ラバーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55748035
2022-06-07
用途: 棚設置の際の受けに使用

メーカーへの発注なのか少し時間がかかりますが、店舗什器がモノタロウで買えるので大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする