M2.5 SUSリブドロックW 大阪魂 55748431

 

M2.5 SUSリブドロックW 大阪魂 55748431
M2.5 SUSリブドロックW 大阪魂 55748431
M2.5 SUSリブドロックW 大阪魂 55748431

SUSリブドロックW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
ねじの呼びM2.5
内容量1袋(8個)注文コード55748431品番M2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。
繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。

寸法H(mm)0.95寸法d(mm)4.8寸法t(mm)0.5ねじの呼びM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする