ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバー19Φ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
寸法(mm)
1220
920
1220
1820
2400
長さ(mm)
1220
920
1220
1820
2400
色
APゴールド
クローム
Aニッケルサテン
APゴールド
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55749252
品番
HB-19
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
1220
寸法(mm)
1220
色
APゴールド
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t