ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバーステンレス32Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
920
620
920
1220
1820
2400
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55750004
品番
SUS-HB-32
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ステンレスヘアーライン
寸法(mm)
920
長さ(mm)
920
材質
SUS304
適合寸法(mm)
丸パイプΦ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応