曜日別特売
20 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750156

 

20 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750156
20 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750156
20 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750156

アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
寸法d3(mm)18.7
呼び径JDS-20
内容量1袋(500個)注文コード55750156品番20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,444
販売価格(税別)
24,949
呼び径JDS-20寸法t(mm)1.2寸法B(mm)2寸法d3(mm)18.7寸法R(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする