大阪魂
ニッケルサラバネW(ネジヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(65個)
1袋(55個)
1袋(49個)
1袋(27個)
1袋(17個)
1袋(11個)
1袋(6個)
1袋(4個)
呼び
SDW-M10
SDW-M3
SDW-M4
SDW-M5
SDW-M8
SDW-M10
SDW-M12
SDW-M14
SDW-M16
外径D(Φmm)
20
7
9
11
16
20
24
28
31.5
内径d(Φmm)
10.6
3.15
4.25
5.25
8.4
10.6
12.6
14.6
16.9
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
55751249
品番
SDW-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.95
外径D(Φmm)
20
呼び
SDW-M10
寸法t(mm)
1.2
内径d(Φmm)
10.6
試験荷重(kN)
11.77