ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
JPバー14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クローム
クローム
ニッケル
寸法(mm)
2430
895
1200
1500
2430
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55751307
品番
JPB-14
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
クッション
材質
スチール
長さ(mm)
2430
寸法(mm)
2430
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t