大阪魂
3カ-W ハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(416個)
1袋(128個)
1袋(81個)
1袋(21個)
1袋(14個)
1袋(6個)
1袋(84個)
呼び
30
2
8
10
18
20
30
3/8
外径D(Φmm)
43
4.8
15
18
29
32
43
17.5
内径d(Φmm)
31
2.2
8.4
10.5
19
21
31
9.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55751337
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
歯数
16
外径D(Φmm)
43
呼び
30
寸法t(mm)
1.2
内径d(Φmm)
31