JPB-14 JPバー14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55751343

JPB-14 JPバー14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55751343
JPB-14 JPバー14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55751343

JPバー14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ニッケル
寸法(mm)2430
内容量1本注文コード55751343品番JPB-14
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
付属品クッション材質スチール長さ(mm)2430寸法(mm)2430ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする