チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形配管形式標準形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)100~1500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油無給油ストローク長さの許容差0~+1.8配管接続口径(正面、側面ポート)Rc1/8、(底面ポート)Φ6ポートねじの種類Rc右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付