大阪魂
サラバネRT(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55751495
品番
RT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.4
寸法t(mm)
0.6
比率
(h/t)0.67
内径Di(mm)
8.2
寸法Da(mm)
16
寸法Ho(mm)
1