Q Qハンガー(丸パイプ用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752043

Qハンガー(丸パイプ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ25
内容量1個注文コード55752043品番Q
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
付属品止ねじ材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール厚さ(mm)(爪部)3.0クロームサイズ25呼び径25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする