ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバー24用 アップハンガーブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
200
100
150
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752567
品番
AU-182S
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合
SB-24専用
種別
外々用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
200
呼び寸法
200
RoHS指令(10物質対応)
対応