NSC Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752847

Sバーキャップ クローム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
APゴールド
サイズ24
内容量1個注文コード55752847品番NSC
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。

用途
角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様SB-24用材質ABS樹脂APゴールドサイズ24寸法(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする