曜日別特売
A-181S Sハンガーブラケット A-181S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753118

 

A-181S Sハンガーブラケット A-181S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753118
A-181S Sハンガーブラケット A-181S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753118

Sハンガーブラケット A-181S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び50
内容量1個注文コード55753118品番A-181S
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定

用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具寸法(mm)(パイプ芯)35適合(爪側振れ止め)SL厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ呼び50材質スチール特殊鋼クローム仕様PSL加工(PH加工)不可RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじれ荷重には適応していないため、Sバー装着式フェイスパーツは使用不適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする