大阪魂
サラバネM(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(1000個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(50個)
寸法t(mm)
2.1
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2.1
2.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55753376
品番
M-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.5
寸法t(mm)
2.1
比率
(h/t)0.24
内径Di(mm)
12.3
寸法Da(mm)
35
寸法Ho(mm)
2.6