大阪魂
NBR SUS316パッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ボルト寸法
M20
注文コード
55753446
品番
SM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,667
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
5.3
寸法D(Φmm)
29.6
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
5.4
寸法I(mm)
8
単重(g)
15
寸法B(Φmm)
21
寸法F(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
34.8
寸法G(Φmm)
20
ボルト寸法
M20