曜日別特売
MT-31 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754311

 

MT-31 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754311
MT-31 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754311
MT-31 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754311

サラバネMT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
寸法t(mm)1.2
内容量1袋(4個)注文コード55754311品番MT-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.65寸法t(mm)1.2比率(h/t)0.54内径Di(mm)10.2寸法Da(mm)31寸法Ho(mm)1.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする