大阪魂
サラバネMT(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(1000個)
1袋(4個)
1袋(200個)
1個
寸法t(mm)
2.1
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754338
品番
MT-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1
寸法t(mm)
2.1
比率
(h/t)0.48
内径Di(mm)
18.3
寸法Da(mm)
53
寸法Ho(mm)
3.1