大阪魂
PBハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(117個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(4個)
呼び
10
2.6
10
12
16
内径d(Φmm)
10.5
2.8
10.5
12.5
16.5
外径D(Φmm)
18
5.8
18
21
26
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55754469
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
歯数
9
外径D(Φmm)
18
呼び
10
寸法t(mm)
0.9
内径d(Φmm)
10.5