大阪魂
フッソゴム SUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ボルト寸法
M12
M16
M10
M12
M14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754557
品番
SM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,037
販売価格(税別)
¥
943
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.6
寸法D(Φmm)
21
寸法e(mm)
1.5
寸法C(mm)
5
寸法I(mm)
6.2
単重(g)
6.8
寸法B(Φmm)
14
寸法F(Φmm)
21.2
寸法A(Φmm)
24
寸法G(Φmm)
12
ボルト寸法
M12