曜日別特売
SM-14 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754566

 

SM-14 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754566
SM-14 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754566
SM-14 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754566

フッソゴム SUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ボルト寸法M14
内容量1個注文コード55754566品番SM-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,115
販売価格(税別)
1,014
寸法H(mm)4.6寸法D(Φmm)21寸法e(mm)1.5寸法C(mm)5寸法I(mm)6.1単重(g)6.7寸法B(Φmm)14寸法F(Φmm)21.2寸法A(Φmm)24寸法G(Φmm)14ボルト寸法M14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする