大阪魂
NBR SUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ボルト寸法
M22
寸法A(Φmm)
39.3
注文コード
55754618
品番
SM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,653
販売価格(税別)
¥
1,503
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・寸法A・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
6.2
寸法D(Φmm)
34.3
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
5.9
寸法I(mm)
8.9
単重(g)
23.5
寸法B(Φmm)
22
寸法F(Φmm)
34.4
寸法A(Φmm)
39.3
寸法G(Φmm)
22
ボルト寸法
M22