大阪魂
3カ-W カタシタツキW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(200個)
1個
ねじの呼び
M18
M18
M30
M36
M42
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55754627
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
寸法L(mm)
34
外径D(Φmm)
42
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
14
内径d(Φmm)
19
ねじの呼び
M18