曜日別特売
M16-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754785

 

M16-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754785
M16-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754785
M16-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754785

3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
呼びJIS M16-1H
内容量1袋(3個)注文コード55754785品番M16-1H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質S50C~S70C、SUP10寸法H(mm)4.1寸法d(mm)30硬さ40~48HRC又は392~484HV呼びJIS M16-1H寸法t(mm)3.5寸法H'(mm)3.7試験荷重(kN)63.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする