M6 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754801

 

M6 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754801
M6 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754801
M6 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754801

3カ-W ツメツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
ねじの呼びM6
内径d(Φmm)6.5
外径D(Φmm)18
内容量1袋(7個)注文コード55754801品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
外径D(Φmm)18寸法A(mm)7寸法t(mm)0.5寸法B(mm)3内径d(Φmm)6.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする