M16 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754819

 

M16 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754819
M16 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754819
M16 3カ-W ツメツキW 大阪魂 55754819

3カ-W ツメツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM16
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)38
内容量1袋(5個)注文コード55754819品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
外径D(Φmm)38寸法A(mm)16寸法t(mm)1.2寸法B(mm)5内径d(Φmm)17ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする