V-FS-19 Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754904

 

V-FS-19 Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754904
V-FS-19 Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754904

Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クローム
長さ(mm)250
内容量1個注文コード55754904品番V-FS-19
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
クローム寸法(mm)250長さ(mm)250材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6tRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする