ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クローム
クローム
Aニッケルサテン
長さ(mm)
300
150
250
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754913
品番
V-FS-19
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
クローム
寸法(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)
対応