V-FS-19 Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754922

 

V-FS-19 Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754922
V-FS-19 Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754922

Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
Aニッケルサテン
長さ(mm)150
内容量1個注文コード55754922品番V-FS-19
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
Aニッケルサテン寸法(mm)150長さ(mm)150材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6tRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする