ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
150
150
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754956
品番
V-FS-25
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
(コの字)2.6
寸法(mm)
150
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.6t