曜日別特売
V-FS-25 Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754974

Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード55754974品番V-FS-25
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質スチール長さ(mm)300厚さ(mm)(コの字)2.6寸法(mm)300クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする