4X12X2.4 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755099

 

4X12X2.4 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755099
4X12X2.4 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755099
4X12X2.4 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755099

3カ-W ECO-BSローゼットW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼びM4
内容量1袋(10個)注文コード55755099品番4X12X2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)12呼びM4寸法t(mm)2.4寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする