5X14X2.8 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755108

 

5X14X2.8 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755108
5X14X2.8 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755108
5X14X2.8 3カ-W ECO-BSローゼットW 大阪魂 55755108

3カ-W ECO-BSローゼットW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
呼びM5
内容量1袋(7個)注文コード55755108品番5X14X2.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)14呼びM5寸法t(mm)2.8寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする