曜日別特売
M2 3カ-W ハツキW(ソトハ 大阪魂 55755117

 

M2 3カ-W ハツキW(ソトハ 大阪魂 55755117
M2 3カ-W ハツキW(ソトハ 大阪魂 55755117
M2 3カ-W ハツキW(ソトハ 大阪魂 55755117

3カ-W ハツキW(ソトハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(416個)
呼び2
内容量1袋(416個)注文コード55755117品番M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
歯数7外径D(Φmm)4.8呼び2寸法t(mm)0.3内径d(Φmm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする