ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
Aニッケルサテン
クローム
Aニッケルサテン
サイズ
2010
2010
2020
2515
2525
3030
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755218
品番
V-FW-25
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
色
Aニッケルサテン
サイズ
2010
呼び寸法
2010
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.6t