V-FW-25 Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755245

Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
Aニッケルサテン
サイズ2525
内容量1個注文コード55755245品番V-FW-25
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6Aニッケルサテンサイズ2525呼び寸法2525RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする