AC-BS アッセベースステージ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755446

アッセベースステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55755446品番AC-BS
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質スチール鋼HLサイズ44下穴径(Φmm)36適合板厚(mm)22~30寸法(Φmm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする