ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アッセボディポール25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
55755473
品番
AS-P25
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
1100
色
HL
有効寸法(mm)
1100