ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アッセライザーポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
55755482
品番
AS-P12
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
付属品
M6ねじ固定用3mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
寸法(mm)
900
色
HL
高さ調整範囲(mm)
0~15