ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アップラインハンガーブラケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
3120
2616
3120
3624
適合
H-32
H-19・25・32
H-25
H-32
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755568
品番
BU-080S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び寸法
3120
適合
H-32
サイズ
3120
パイプ寸法(mm)
290×180
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応